キユーピー
Newサンケンクリン
検査のクオリティを高める便利な前日食です。
朝食、昼食、間食、夕食をセットにしたサンケンクリン基本タイプ。
セット内容
【朝食】白がゆ・梅ふりかけ・みそ汁、【昼食】鮭がゆ・すいもの、【間食】粉末オレンジ飲料・粉末紅茶・クッキー・あめ湯、【夕食】ポタージュスープ
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68711776
53551
¥
18,312
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください