仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)493取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付けポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16)電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W内容量1個