仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内材質ケース:アルミニウム質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付け保護構造IP50ポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)接続方式1000Mbps外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1個