曜日別特売

DVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応

DVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 - ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 - ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 - ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 - ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 - ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 - ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 - ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 - ロジテック

大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。

用途
Windows用のポータブルDVDドライブです。
Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。
奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。
USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。
※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。
万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。
※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。
付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。
長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。
※M-Discは別売りです。
MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。
※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。
付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。
ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。
※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。
※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。
付属品CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68710839LDR-PMM8U2LBKブラック
6,100
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
68710848LDR-PMM8U2LWHホワイト
6,100
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする