HSIN DA
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
仕様
【Contact Rating Load(Resistive)】NO:40A 14VDC、NC:30A 14VDC
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
1C
コイル抵抗(Ω)
75.6(±10%)
コイル電流(mA)
159
動作電圧(V)
コイル/DC7.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68710297
171-1C-12DM-R
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください