冷凍ゴミ箱

冷凍ゴミ箱 - coconir冷凍ゴミ箱 - coconir冷凍ゴミ箱 - coconir冷凍ゴミ箱 - coconir冷凍ゴミ箱 - coconir冷凍ゴミ箱 - coconir冷凍ゴミ箱 - coconir冷凍ゴミ箱 - coconir
ホワイトコード長さ(m)電源:ビニルキャップタイヤコード 2.0運転音24dBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷媒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68726966CCN-FTB10-WH845庫内:158×336×202250×515×515R600a/18g
45,273
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68726975CCN-FTB20-WH948庫内:158×336×392250×515×705R600a/21g
49,819
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする