GULLWING
親子リュックキャリー-クロ
ショルダーバッグ付きのリュックキャリー
2泊3日の旅行
機内持ち込み可能
ゆったりワンルーム構造
キャスターカバー付き
リュックベルト収納可能
仕様
【本体】正面:ファスナーポケット、アウトポケット、側面:ネットポケット、オープンポケット、背面:リュックベルト、リュックベルト収納用ポケット、キャスターカバー、天ハンドル
【ショルダーバッグ部】正面:ファスナーポケット、アウトポケット(内部/オープンポケット×2)、内部:オープンポケット、可倒式底板
色
クロ
質量(g)
1400、ショルダーバッグ部:290
サイズ(cm)
高さ:50×横:34×マチ幅:16
容量(L)
26
寸法(cm)
ショルダーバッグ部:H18×W26×マチ幅8
生地
本体:600Dポリエステル、内装:ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726799
15188-01
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください