VALENTINO VISCANI
軽量レディーストート-オーシャンブルー
お仕事女子にぴったりのとっても軽いトートバッグ
A4ファイル、タブレット収納可能
軽くてもしっかり自立
3つのスペースで用途別に収納できる
仕様
【本体】正面:オープンポケット、正・背面:オープンポケット(内部:オープンポケット×2)、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、底鋲
色
オーシャンブルー
質量(g)
690
サイズ(cm)
高さ:28×横:37×マチ幅:13
生地
本体:PVC
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726851
53442-03
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください