軽量レディーストート-クロ

軽量レディーストート-クロ - VALENTINO VISCANI軽量レディーストート-クロ - VALENTINO VISCANI軽量レディーストート-クロ - VALENTINO VISCANI軽量レディーストート-クロ - VALENTINO VISCANI軽量レディーストート-クロ - VALENTINO VISCANI軽量レディーストート-クロ - VALENTINO VISCANI軽量レディーストート-クロ - VALENTINO VISCANI軽量レディーストート-クロ - VALENTINO VISCANI

お仕事女子にぴったりのとっても軽いトートバッグ
A4ファイル、タブレット収納可能
軽くてもしっかり自立
3つのスペースで用途別に収納できる

仕様【本体】正面:オープンポケット、正・背面:オープンポケット(内部:オープンポケット×2)、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、底鋲クロ質量(g)690サイズ(cm)高さ:28×横:37×マチ幅:13生地本体:PVC内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872683553442-01
8,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする