軽量レディースミニトート-オークチャ

軽量レディースミニトート-オークチャ - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニトート-オークチャ - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニトート-オークチャ - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニトート-オークチャ - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニトート-オークチャ - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニトート-オークチャ - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニトート-オークチャ - VALENTINO VISCANI軽量レディースミニトート-オークチャ - VALENTINO VISCANI

とっても軽いミニトート
9つのポケットで小物の収納もすっきり
手提げ、肩掛けの2wayタイプ
お弁当やマイボトルなど、見た目以上の収納力

仕様【本体】正・背面:オープンポケット 、両側面:オープンポケット 、背面:ファスナーポケット 、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2,ネットポケットオークチャ質量(g)460サイズ(cm)高さ:22×横:25×マチ幅:14生地本体:PVC内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872692153443-10
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする