曜日別特売

モノレール工作セット

モノレール工作セット - TAMIYA(タミヤ)モノレール工作セット - TAMIYA(タミヤ)モノレール工作セット - TAMIYA(タミヤ)

レールに沿って往復するモノレールの工作セット
ギヤボックスを乗せた車両と電池ボックスをのせた車両の2両編成で、レールに沿って往復運転をするモノレールの工作セットです。使用するパーツは、ギヤボックスの動きがよくわかる、半透明のライトスモークカラーです。
ガイドローラーでレールをはさみ、タイヤを使ってゆっくり前進します。モノレールは、レールの上を走るタイプと、つり下がって走るタイプのどちらにも組み立てられます。しかも、ギヤボックスをのせた車両の右側には進行方向切り替えレバーがついていて、レールに取り付けられたストッパーにレバーがあたると、ギヤが組み変わって自動的に進む方向が逆転します。短いコースでも元気に走る姿をじっくり楽しめます。はめ込みとビス止め、ほんの少しの配線で作れる手軽さもうれしいポイントです。
モノレールのボディはペーパークラフト感覚で手軽に組み立てられるホワイトの紙製。色鉛筆やマーカー、クレヨンなどで自由に色を塗って仕上げます。自分だけのオリジナルデザインにするのはもちろん、実際のモノレールのカラーリングを再現してみるのも楽しみです。

仕様【基本スペック】ボディをつけたときの大きさ:全長約203mm、全高約69mm、全幅約50mm、長さ210mmの直線レール2本と、ボディ用ホワイト紙2枚つき備考【別にお求めいただくもの】単4形電池1本使用工具ニッパー、カッター、プラスドライバー(M)、(L)、はさみ、のり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68710270ITEM70254
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする