キャリーバーに通すおみやげ収納バッグ

キャリーバーに通すおみやげ収納バッグ - アストロキャリーバーに通すおみやげ収納バッグ - アストロキャリーバーに通すおみやげ収納バッグ - アストロキャリーバーに通すおみやげ収納バッグ - アストロキャリーバーに通すおみやげ収納バッグ - アストロキャリーバーに通すおみやげ収納バッグ - アストロキャリーバーに通すおみやげ収納バッグ - アストロ

【旅行や出張の際に便利なキャリーオンバッグ】旅行や出張などの際に便利なスーツケースの上に載せて持ち運べるバッグ。

用途
バッグ背面に通し穴付きでスーツケースのバーに通してバッグを固定できる。
収納袋付きで使わないときは折りたためてコンパクトになるのでかさばらない。
撥水加工が施されているので水をはじき、汚れが付いてもお手入れがしやすい。
旅行や出張時のお土産の収納やお出かけ、お買い物の際のサブバッグとしても。
付属品収納用ポーチ材質ポリエステル(撥水加工)寸法(mm)約W360×D180×H315(持ち手除く)ブラウン適合サイズ(cm)キャリーバーの幅20まで内容量1個
注意
※大型のスーツケースの伸縮ハンドルには、はまらない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68710665607-12
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする