曜日別特売

コンパクトになる保冷保温エコリュック

コンパクトになる保冷保温エコリュック - アストロコンパクトになる保冷保温エコリュック - アストロコンパクトになる保冷保温エコリュック - アストロコンパクトになる保冷保温エコリュック - アストロコンパクトになる保冷保温エコリュック - アストロコンパクトになる保冷保温エコリュック - アストロコンパクトになる保冷保温エコリュック - アストロ

【コンパクトになる保冷・保温エコリュック】持ち運びに便利なコンパクトになる保冷・保温機能付きのリュックサック。

用途
内側のアルミ素材が保冷・保温効果を発揮し、食材の買い出しなどの際に活躍。
両手が空くリュックタイプで、肩に背負えるので重い荷物もラクに持ち運べる。
旅行やアウトドアにも便利。カバンに入れておけば荷物が増えたときにも活躍。
材質ポリエステル・アルミ・ポリエチレン寸法(mm)約W300×D(底部)120×H430ネイビー耐荷重(kg)10内容量1個
注意
※洗えません。
※保冷・保温機能は簡易的なものです。
※保冷・保温効果はご使用環境や条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68710690611-47
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする