ミキ
バスベンチU型
材質
座面:ポリエチレン、パイプ:アル
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×53×66~76
座面高(cm)
34~44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
40×37
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68711801
MYA-01031
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください