曜日別特売

オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマ

【マイクロクロスカット】【自動細断110枚】【ダストボックス容量約22L】【キャスター付き】
上部の機構を持ち上げて入れ替えるだけで本体とダストボックスの向きを変えることができるシュレッダーです。デッドスペースを無くし、省スペース化を実現しました。
紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。
上部のユニット開閉ボタンを押すとローラー部が露出するので、簡単にお手入れできます。移動に便利なキャスター付きです

質量(kg)9.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×239×560ダストボックス容量(L)22定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 4枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 110枚(自動細断)投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 7枚細断形状マイクロクロスカット(2×10)mm待機電力(W)1.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711049KAFSR110M-H
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする