曜日別特売

LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ

LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)

エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。
既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。
口金:電源内蔵ユニット用専属口金
Hf 32W器具相当

その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)備考調光不可消費電力(W)15電源内蔵光色白色演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)3000入力電圧100V-242V内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68710611RAD995W
12,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする