曜日別特売

クリスタルジャンボ2枚刃

クリスタルジャンボ2枚刃 - RYOCO(菱高精機)

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68723545ZM445-2S03045863
7,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68723561ZM445-2S03545863.5
7,400
4,898
5,388(税込)
91日以内出荷
68723570ZM445-2S040451164
7,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68723579ZM445-2S045451164.5
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
68723588ZM445-2S050501365
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
68723597ZM445-2S055501365.5
8,800
5,798
6,378(税込)
91日以内出荷
68723606ZM445-2S060501366
8,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
68723615ZM445-2S065601986.5
11,300
7,398
8,138(税込)
91日以内出荷
68723631ZM445-2S070601987
11,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
68723640ZM445-2S075601987.5
11,900
7,798
8,578(税込)
91日以内出荷
68723649ZM445-2S080601988
11,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
68723658ZM445-2S0857022108.5
15,300
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
68723667ZM445-2S0907022109
15,300
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
68723676ZM445-2S0957022109.5
15,300
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
68723685ZM445-2S10070221010
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68723701ZM445-2S10575261210.5
23,500
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
68723710ZM445-2S11075261211
23,500
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
68723719ZM445-2S11575261211.5
23,500
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
68723728ZM445-2S12075261212
23,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68723737ZM445-2S13085301613
26,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
68723746ZM445-2S14085301614
35,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
68723755ZM445-2S15090351615
38,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
68723771ZM445-2S16090351616
40,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
68723780ZM445-2S170100402017
63,000
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
68723789ZM445-2S180100402018
63,000
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
68723798ZM445-2S190110452019
67,100
43,980
48,378(税込)
91日以内出荷
68723807ZM445-2S200110452020
67,100
43,980
48,378(税込)
91日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする