RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボエンドミル2枚刃
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質
R78=鋳物用
刃数
2
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
175
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68718155
ZM430-2SS005:R78
35
1.2
4
0.5
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718171
ZM430-2SS006:R78
35
2
4
0.6
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718180
ZM430-2SS007:R78
35
2
4
0.7
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
91日以内出荷
68718189
ZM430-2SS008:R78
35
2.5
4
0.8
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718198
ZM430-2SS009:R78
35
2.5
4
0.9
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718207
ZM430-2SS010:R78
40
2.5
4
1
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718216
ZM430-2SS011:R78
40
2.5
4
1.1
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68718225
ZM430-2SS012:R78
40
2.5
4
1.2
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
68718241
ZM430-2SS013:R78
40
2.5
4
1.3
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68718250
ZM430-2SS014:R78
40
2.5
4
1.4
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
68718259
ZM430-2SS015:R78
40
4
4
1.5
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68718268
ZM430-2SS016:R78
40
4
4
1.6
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718277
ZM430-2SS017:R78
40
4
4
1.7
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
91日以内出荷
68718286
ZM430-2SS018:R78
40
4
4
1.8
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718295
ZM430-2SS019:R78
40
4
4
1.9
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718311
ZM430-2SS020:R78
40
4
4
2
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68718320
ZM430-2SS021:R78
40
6
4
2.1
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718329
ZM430-2SS022:R78
40
6
4
2.2
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718338
ZM430-2SS023:R78
40
6
4
2.3
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
91日以内出荷
68718347
ZM430-2SS024:R78
40
6
4
2.4
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718356
ZM430-2SS025:R78
40
6
4
2.5
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68718365
ZM430-2SS026:R78
40
6
4
2.6
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
91日以内出荷
68718381
ZM430-2SS027:R78
40
6
4
2.7
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
91日以内出荷
68718390
ZM430-2SS028:R78
40
6
4
2.8
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
91日以内出荷
68718399
ZM430-2SS029:R78
40
6
4
2.9
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
91日以内出荷
68718408
ZM430-2SS030:R78
40
6
4
3
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
91日以内出荷
68718417
ZM430-2SS031:R78
40
6
4
3.1
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68718426
ZM430-2SS032:R78
40
6
4
3.2
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68718435
ZM430-2SS033:R78
40
6
4
3.3
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
68718451
ZM430-2SS034:R78
40
6
4
3.4
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68718460
ZM430-2SS035:R78
40
6
4
3.5
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718469
ZM430-2SS036:R78
50
12
4
3.6
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68718478
ZM430-2SS037:R78
50
12
4
3.7
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
68718487
ZM430-2SS038:R78
50
12
4
3.8
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68718496
ZM430-2SS039:R78
50
12
4
3.9
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68718505
ZM430-2SS040:R78
50
12
4
4
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68718521
ZM430-2S010:R78
40
2.5
6
1
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
68718530
ZM430-2S011:R78
40
2.5
6
1.1
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
91日以内出荷
68718539
ZM430-2S012:R78
40
2.5
6
1.2
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718548
ZM430-2S013:R78
40
2.5
6
1.3
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
91日以内出荷
68718557
ZM430-2S014:R78
40
2.5
6
1.4
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718566
ZM430-2S015:R78
40
4
6
1.5
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
68718575
ZM430-2S016:R78
40
4
6
1.6
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718591
ZM430-2S017:R78
40
4
6
1.7
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
91日以内出荷
68718600
ZM430-2S018:R78
40
4
6
1.8
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718609
ZM430-2S019:R78
40
4
6
1.9
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718618
ZM430-2S020:R78
40
4
6
2
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
68718627
ZM430-2S021:R78
40
6
6
2.1
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718636
ZM430-2S022:R78
40
6
6
2.2
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68718645
ZM430-2S023:R78
40
6
6
2.3
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ