曜日別特売

ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート

ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート - RYOCO(菱高精機)

超硬アルミ用エンドミルVCDコート

用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数2表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68717638ZM445-AL-2S-VCD03050963
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
68717647ZM445-AL-2S-VCD040501264
14,400
9,398
10,338(税込)
91日以内出荷
68717656ZM445-AL-2S-VCD050601565
15,900
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
68717665ZM445-AL-2S-VCD060601866
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
68717681ZM445-AL-2S-VCD080702488
26,300
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
68717690ZM445-AL-2S-VCD10075301010
32,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
68717699ZM445-AL-2S-VCD12080361212
43,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
68717708ZM445-AL-2S-VCD160100481616
70,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
68717717ZM445-AL-2S-VCD200110602020
105,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする