曜日別特売

ミニジャンボリキパワーエンドミル

ミニジャンボリキパワーエンドミル - RYOCO(菱高精機)

ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°

用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55)材質超硬ソリッド刃数4表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68726020ZM455-4S-VCM0300650663
14,000
9,198
10,118(税込)
91日以内出荷
68726029ZM455-4S-VCM04010501064
14,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
68726038ZM455-4S-VCM05012501265
16,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
68726047ZM455-4S-VCM06015601566
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68726056ZM455-4S-VCM08018701888
26,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
68726065ZM455-4S-VCM1002270221010
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68726081ZM455-4S-VCM1202575251212
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
68726090ZM455-4S-VCM16035100351616
75,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
68726099ZM455-4S-VCM20040110402020
106,200
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする