曜日別特売

ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルVCMコート

ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルVCMコート - RYOCO(菱高精機)

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工刃数4ねじれ角(°)27/30材質超硬ソリッド表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68716877ZM410-VCM0303156604
13,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
68716886ZM410-VCM0404206604
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68716895ZM410-VCM0505206604
17,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
68716911ZM410-VCM0606306804
22,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68716920ZM410-VCM08084081004
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
68716929ZM410-VCM1001040101004
45,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
68716938ZM410-VCM1201240121004
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
68716947ZM410-VCM1601660161254
85,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
68716956ZM410-VCM2002070201254
126,300
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする