曜日別特売

ミニジャンボロングネックボールエンドミル

ミニジャンボロングネックボールエンドミル - RYOCO(菱高精機)

超硬ソリッドボールエンドミルロングネック

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30内容量1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68725880ZM430-2R-LN01510066330
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
68725889ZM430-2R-LN02010086435
18,700
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
68725898ZM430-2R-LN025115106540
21,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68725907ZM430-2R-LN030115126640
21,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68725916ZM430-2R-LN035125148750
31,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68725925ZM430-2R-LN040125168855
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
68725941ZM430-2R-LN0451401810960
33,300
21,980
24,178(税込)
91日以内出荷
68725950ZM430-2R-LN05014020101060
36,000
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
68725959ZM430-2R-LN06015024121265
49,400
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
68725968ZM430-2R-LN07017528161475
73,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
68725977ZM430-2R-LN08017532161675
87,900
57,980
63,778(税込)
91日以内出荷
68725986ZM430-2R-LN09020036201885
145,600
94,980
104,478(税込)
91日以内出荷
68725995ZM430-2R-LN10020040202085
170,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
68726011ZM430-2R-LN125220502525100
405,800
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする