曜日別特売

単機能レンジ ブラック

単機能レンジ ブラック - シャープ

あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。
らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。
ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。
バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。
コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。

仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68726625RE-TD186-B
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする