グリーンクロス
床に座らないで標識 PP
床に座らないで標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
公共施設や店頭のマナー向上に。
厚さ(mm)
1
色
白
取付
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
表示内容
床に座らないでください
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728366
YSH-HE1S
162
450
300
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728375
YSH-HE1L
180
600
450
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728391
YSH-WE1
162
300
600
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください