グリーンクロス
座り込み禁止標識 PET板縦白
座り込み禁止標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
公共施設や店頭のマナー向上に。
厚さ(mm)
1
色
白
取付
両面テープ等(別売)
質量(g)
180
縦(mm)
300
横(mm)
225
表示内容
座り込み禁止
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728436
SKK-HP1
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください