曜日別特売

座り込み禁止標識 ステッカー横

座り込み禁止標識 ステッカー横 - グリーンクロス座り込み禁止標識 ステッカー横 - グリーンクロス

座り込み禁止標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途公共施設や店頭のマナー向上に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー表示内容座り込み禁止内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68728461SKK-WS120200400
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728470SKK-WS220200400
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728515SKK-WS380300600
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728531SKK-WS480300600
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする