曜日別特売

座り込み禁止標識 マグネット横

座り込み禁止標識 マグネット横 - グリーンクロス座り込み禁止標識 マグネット横 - グリーンクロス

座り込み禁止標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途公共施設や店頭のマナー向上に。厚さ(mm)0.8取付マグネット表示内容座り込み禁止内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68728479SKK-WM1180200400
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728488SKK-WM2180200400
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728540SKK-WM3600300600
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728549SKK-WM4600300600
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする