曜日別特売

長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横大

長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横大 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横大 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横大 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横大 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横大 - グリーンクロス

長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途店頭などでのマナー向上に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー質量(g)60縦(mm)300横(mm)450表示内容長時間滞在はご遠慮ください内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68728698CTG-WS1L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728707CTG-WS2L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728716CTG-WS3L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728725CTG-WS4L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728741CTG-WS5L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする