グリーンクロス
長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー縦中
長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
店頭などでのマナー向上に。
厚さ(mm)
0.1
色
白
取付
ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
300
横(mm)
225
表示内容
長時間滞在はご遠慮ください
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728795
CTG-HS1M
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください