グリーンクロス
長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー縦中
●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
店頭などでのマナー向上に。
厚さ(mm)
0.1
取付
ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
300
横(mm)
225
表示内容
長時間滞在はご遠慮ください
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728811
CTG-HS2M
黒
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728820
CTG-HS3M
赤
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728829
CTG-HS4M
黄
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728838
CTG-HS5M
茶
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください