曜日別特売

長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横小

長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横小 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横小 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横小 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横小 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横小 - グリーンクロス

●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途店頭などでのマナー向上に。厚さ(mm)0.8取付マグネット質量(g)80縦(mm)65横(mm)200表示内容長時間滞在はご遠慮ください内容量1枚
注意
湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68728899CTG-WM1S
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728908CTG-WM2S
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728917CTG-WM3S
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728926CTG-WM4S
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728935CTG-WM5S
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする