グリーンクロス
長時間滞在ご遠慮サイン マグネット縦大
●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
店頭などでのマナー向上に。
取付
マグネット
質量(g)
375
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
長時間滞在はご遠慮ください
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68729145
CTG-HM1L
0.8
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68729161
CTG-HM2L
0.8
黒
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68729170
CTG-HM3L
0.8
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68729179
CTG-HM4L
0.8
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68729188
CTG-HM5L
1
茶
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください