長時間滞在ご遠慮サイン PP縦大

長時間滞在ご遠慮サイン PP縦大 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン PP縦大 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン PP縦大 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン PP縦大 - グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン PP縦大 - グリーンクロス

●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途店頭などでのマナー向上に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)質量(g)162縦(mm)450横(mm)300表示内容長時間滞在はご遠慮ください内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68729450CTG-HE1L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68729459CTG-HE2L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68729468CTG-HE3L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68729477CTG-HE4L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68729486CTG-HE5L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする