ストレス発散パンチミット

ストレス発散パンチミット - ニーズストレス発散パンチミット - ニーズストレス発散パンチミット - ニーズストレス発散パンチミット - ニーズストレス発散パンチミット - ニーズストレス発散パンチミット - ニーズ

ボクササイズで気分爽快!お家で楽しく燃焼トレーニング♪
カーブしたデザインでパンチを受け止めやすい。また、指先オープンタイプで力が入れやすく、手首のゴムでしっかり手首を固定するので安心してパンチを受けることができます。狙いを定めやすいセンターマーク付き!中央の印に向かってパンチ!衝撃をしっかり吸収!厚み約4.5cmのクッション入りでパンチの衝撃を軽減します。
別売りのパンチグローブと一緒に使用する事をオススメします。

仕様洗濯:不可(汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください)材質表地:合成皮革(表面にポリウレタン樹脂加工)、中材:ポリエチレン樹脂、裏地:ポリエステル100%質量(g)約175(セット)寸法(cm)縦7.5×横19×高さ24.5(片手)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687109701-00384-001
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする