曜日別特売

アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代 [40mm]対応 全面保護 高透明 傷修復

アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代 [40mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 - エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代 [40mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 - エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代 [40mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 - エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代 [40mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 - エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代 [40mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 - エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代 [40mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 - エレコムアップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代 [40mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 - エレコム

フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した、衝撃吸収、傷リペア、指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。貼り付けの際に、ずれやすいフィルムをぴったりと位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守る衝撃吸収・傷リペア・指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーフィルムです。
フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。
※ただし、特殊フィルム層を超える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。
非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。
画面の隅から隅まで接地面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。
フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・傷リペア・指紋防止タイプ)×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1、貼り付けツール×1材質接着面対応機種Apple Watch SE (第3世代)/Apple Watch SE (第2世代)/Apple Watch SE/Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 5/Apple Watch Series 4 [40mm]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68710726AW-25EFLAPKRG
1,640
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする