曜日別特売

不動王 T型固定式 FFT-009

不動王 T型固定式 FFT-009 - 不二ラテックス

家具も壁も傷つけない!家具の転倒を防ぐ制振式ストッパー!
家具や冷蔵庫の転倒を防ぐ制振式の家具転倒防止器です。衝撃をしっかり吸収する超発泡ダンパーを採用し、地震などの振動を緩和。家具と天井の間に設置するだけで、揺れからの転倒をしっかり防止します。工具不要で簡単に取り付け・取り外しができ、壁や床を傷つけずにしっかり固定できます。震度7相当の実験でも効果が確認されています。耐荷重150kgまで対応し、高さ215cmの家具にも設置可能な防災グッズです。地震対策や防災準備の基本アイテムとしてご家庭やオフィスで活躍します。【取り付け可能な家具類】オフィス棚(スチール棚)、キャビネット、ロッカー、IT機器類、本棚、食器棚、下駄箱、サイドボード、テレビ台、パソコンラック、洋服タンス、クローゼット、冷蔵庫(天板が平面のもの)など【取り付け可能な壁材】木材、合板、ベニヤ板(ニス塗り・塗装品を含む)、スチール材(塗装品を含む)、塩化ビニル樹脂壁紙、オレフィン樹脂壁紙(PE、PP、EVA樹脂壁)、フッ素コートされた壁紙(キッチンまわりなどの汚れやすいところ)、繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙、無機質防火壁紙(11階建て以上の建物の内装)

セット内容本体×2材質ポリウレタンフォーム、布粘着材、ABS寸法(mm)127×105×86包装形態箱入り内容量1個
注意
※耐久年数は8年です。ただし、使用環境により製品に汚れや劣化が見られる場合には、耐久年数経過前であっても早めに交換してください。しっくい、珪藻土、ペンキなどの塗り壁については、取りはずすときに壁を傷めるおそれがありますので、無理にはがそうとせず市販のテープはがし剤を使って少しずつはがすか、カッターなどで超発泡ダンパーを切ったうえテープはがし剤を使用し、壁を破損させないようはがしてください。【取り付けできない壁紙】セメントモルタル、石膏プラスター(表面から砂や粉がはがれる)、表面のやわらかい壁紙(指で押すとふかふかとしてはがれやすい)、コルク壁紙(コルクが表面に貼ってある)、紙壁紙(和紙や紙布でできた壁紙)、ふすま、障子など。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873176935621
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
687317693562158927617-35621 不動王T型固定式 不二ラテックス 58927617不動王T型固定式不二ラテックス1パック(2個)
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする