外から見えない安心設計!女性のための防災セット!
女性の視点で厳選したアイテムをまとめた防災セットです。非常時でも「私らしく」過ごせるように考えられています。生理用品やカイロ、スキンケア用品など、1人用12点入りで、女性が必要とするアイテムをしっかり備えています。衛生・プライバシー・防寒対策など、避難生活で必要になる細やかなケアに対応しています。コンパクトな巾着袋入りで持ち運びやすく、既存の防災セットに入れて女性向けの防災セットにすることも可能です。外から中身が見えないデザインで、プライバシー面でも安心です。7年保存できるカイロやウェットタオルが含まれ、長期保管も安心。日常の防災備蓄にプラスすることで、より安心な備えが整います。
セット内容巾着袋×1、7年保存カイロ×1、7年保存WETタオル×1、生理用ナプキン(8枚入り)×1、ヘアブラシ×1、ヘアゴム×1、メイク落とし×1、洗顔料×1、化粧水×1、乳液×1、コットン×2、綿棒×2材質巾着袋:不織布、7年保存カイロ:鉄粉・水・活性炭・塩類・木粉・バーミキュライト・吸水性樹脂、7年保存WETタオル:キュプラ100%(旭化成せんいベンリーゼ使用)・精製水・塩化ベンザルコニウム・塩化ベンゼトニウム・安息香酸ナトリウム、生理用ナプキン:ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル、ヘアブラシ:プラスチック、ヘアゴム:ポリエステル、メイク落とし:エステル系油脂・植物由来オイル・乳化剤・防腐剤・香料など、洗顔料:界面活性剤(植物由来含む)・保湿成分・防腐剤・香料など、化粧水:水性ベース・保湿成分(ヒアルロン酸他)・防腐剤・香料、乳液:油分(水・スクワラン)・乳化剤・増粘剤・防腐剤・香料、コットン:綿、綿棒:綿寸法(mm)230×300×40包装形態箱入り内容量1セット