ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m

ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m - アーテック[学校教材・教育玩具]

ワイヤーとダイヤル錠が一体化!多用途に使える2mステンレスワイヤー錠!
3桁のダイヤル式で鍵が不要なワイヤーロックです。ワイヤーとダイヤル錠が一体化しているため、鍵を紛失する心配がありません。ステンレスワイヤーはPVC被膜付きでサビや傷に強い仕様です。宅配ボックスや自転車、旅行時の荷物管理など幅広く活躍します。セキュリティ対策や持ち物の盗難防止に便利な防犯アイテムです。

セット内容本体のみ材質ステンレス寸法(mm)【ダイヤル錠】Φ39×12内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873187536586
1,320
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする