曜日別特売

ヘルメット保管用椅子取付ケース

ヘルメット保管用椅子取付ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]ヘルメット保管用椅子取付ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]ヘルメット保管用椅子取付ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]ヘルメット保管用椅子取付ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]

学校の防災対策に!椅子下にすっきり収まるヘルメット用収納ケース!
椅子に取り付けるタイプのヘルメット収納ケースです。サイズ調節機能付きで、奥行33~40cmの椅子に対応しています。すべり止め加工が施されており、ずれる心配もなく安心して保管できます。椅子の下に設置することで収納スペースを有効活用。災害時にすぐ取り出せるため、学校や教育施設の防災対策としておすすめです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)320×750寸法(cm)対応椅子サイズ:椅子奥行33~40(サイズ調節可能)内容量1個
注意
※イス・ヘルメットは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873179635687
1,910
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする