曜日別特売

紳士丸首半袖

紳士丸首半袖 - 神戸生絲紳士丸首半袖 - 神戸生絲紳士丸首半袖 - 神戸生絲
仕様40単糸フライス編み材質綿100%ホワイト内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68731708PC162M(身長:165~175、胸囲:88~96、胴囲:76~84
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
68731717PC162L(身長:175~185、胸囲:96~104、胴+L67囲:84~94
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
68731726PC162LL(身長:175~185、胸囲:104~112、胴囲:94~104
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする