神戸生絲
紳士ランニング
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68731647
PC130
M(身長:165~175、胸囲:88~96、胴囲:76~84
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68731656
PC130
L(身長:175~185、胸囲:96~104、胴+L67囲:84~94
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68731665
PC130
LL(身長:175~185、胸囲:104~112、胴囲:94~104
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください