2WAYアウトドアライト

2WAYアウトドアライト - 内海産業2WAYアウトドアライト - 内海産業2WAYアウトドアライト - 内海産業2WAYアウトドアライト - 内海産業2WAYアウトドアライト - 内海産業2WAYアウトドアライト - 内海産業2WAYアウトドアライト - 内海産業2WAYアウトドアライト - 内海産業

取っ手を付け替えて2WAY仕様!しっかり明るいLEDライト!
ランタンと懐中電灯の2WAYで活躍するアウトドアライトです。本体の側面にあるLEDライトはランタンとして使い、上部を延ばすだけで点灯します。また、取っ手を付け替えて懐中電灯としても利用可能です。電池式なので電源がない場所でも安心して使えます。アウトドアはもちろん、停電時などの防災アイテムとしても役立ちます。

セット内容本体のみ材質HIPS、シリコーンゴム、ポリスチレン、ABS樹脂、スチール寸法(cm)ランタン使用時:約8.5×8.5×20.3(ハンドル含まず)、懐中電灯使用時:約8.5×8.5×14.3(ハンドル含まず)内容量1個
注意
※単3アルカリ乾電池3本が別途必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873176035499
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする