曜日別特売

reComputer J4012

reComputer J4012 - Seeed StudioreComputer J4012 - Seeed StudioreComputer J4012 - Seeed Studio

NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載したAIコンピュータ
NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nanoモジュールを搭載し、リアルタイム分類や物体検出、姿勢推定、セマンティックセグメンテーション、自然言語処理(NLP)などのタスクに対して、高いパフォーマンスで推論を行い、AI製品の高速化と拡張を実現するコンピュータです。
・100TOPSのAI性能で、かつ低遅延/低消費電力
・コンパクトで手のひらサイズ
・豊富なインターフェースを搭載
・128GBのSSD、Linux OS BSP、AIのフレームワークやソフトウェアプラットフォームを搭載

その他【GPU】1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU with 32 Tensor Cores、【DLアクセラレータ】NVDLA v2 ×2、【Visionアクセラレータ】PVA v2 ×1、【ビデオエンコーダ】4K60 (H.265) ×1、4K30 (H.265) ×3、1080p60 (H.265) ×6、1080p30 (H.265) ×12性能【AI】100TOPSモジュールJetson Orin NX 16GB周波数【CPU】2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s使用CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2、4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ128GB NVMe SSD最大周波数(MHz)【DLA】614内容量1個
注意
ACアダプターは同梱されておりません。
別途 ATS065T-A120A3-VT1(12V/5A) と EM-5.5-2.1-2.5(DC変換プラグ) をご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730046110110184
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする