reComputer R1124-10

reComputer R1124-10 - Seeed StudioreComputer R1124-10 - Seeed StudioreComputer R1124-10 - Seeed Studio

Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ
産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。

その他【eMMC】16GB、【RS-485】RS-485(絶縁) ×2スイッチ電源スイッチなし消費電力アイドリング時:2.88W、フルロード時:5.52W使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)内容量1個
注意
※ 印の付いたオプションは別途購入が必要です。
※ACアダプタは別売りです。(ATS024T-W120U(推薦))
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730141113991374
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする