Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス
Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。
※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。
・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載
・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成
・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作
・多様なインターフェースを搭載
・2年間の製品保証