4台同時充電が可能なケーブル付のソーラーチャージャー!
2A出力の急速充電に対応したモバイルバッテリーです。最大4台同時に充電でき、災害時やアウトドアでも電源を確保可能。出力ケーブルとして、Lightning・USB Type-C・MicroUSBが1本ずつ内蔵されており、使わないときは収納して邪魔になりません。太陽光で充電できるため、非常時の備えとしてもおすすめのモバイルバッテリーです。【商品スペック】容量:10,000mAh / 入力・出力:DC5V/2A / 対応端子:USB Type-C・Lightning・microUSB・USB Type-A / 満充電時間:ケーブル充電 約6~8時間 / ソーラー充電 約50~62時間(※天候・光の強さにより変動) / 満充電時稼働時間:約4~5時間 / 電池種類:リチウムイオンポリマー電池(Li-Po) / 認証:PSE取得