曜日別特売

メタリック9LEDライト

メタリック9LEDライト - ニードメタリック9LEDライト - ニードメタリック9LEDライト - ニードメタリック9LEDライト - ニードメタリック9LEDライト - ニードメタリック9LEDライト - ニード

防災・防犯・アウトドアにアルミボディの高輝度9LEDライト
9灯の高輝度LEDを搭載したコンパクトサイズのライトです。しっかり手にフィットするサイズ感で、持ちやすさも抜群です。アルミ製の丈夫なボディとストラップ付きで携帯性に優れ、災害時の備えにもおすすめです。
材質:アルミニウム合金 他。サイズ:Φ25×85mm。セット内容:本体×1 ストラップ×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、ストラップ×1材質アルミニウム合金 他寸法(mm)Φ25×85内容量1個
注意
※単4アルカリ乾電池3本が別途必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873183035749
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする