3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ

3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ - EARTH MAN3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ - EARTH MAN3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ - EARTH MAN3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ - EARTH MAN3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ - EARTH MAN

1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時)
大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時
面発光LED(COB)タイプ
カラビナフック
強力マグネット付き
可動式スタンド
三脚取付け穴付き
充電用コード付属

用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1質量(g)50電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋内・屋外入力電流(A)充電プラグ:0.5バッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737448HLT-6LiC
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする