曜日別特売

3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ

3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ - EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ - EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ - EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ - EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ - EARTH MAN

1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する
ことが可能です。

用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737457HLT-15LiA
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする