曜日別特売

LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ

LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ - EARTH MANLEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ - EARTH MANLEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ - EARTH MAN

お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!

用途
SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。
かんたん設置、強力固定。
付属品クランプ×1 、支柱×1取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737421FLP-4A
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする